Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regeltrafo 400Vprim 400V 1A 3ph IP00 Geeignet für TSSD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regeltrafo 400Vprim 400V 1A 3ph IP00 Geeignet für
Regeltrafo 400Vprim 400V 1A 3ph IP00 Geeignet für
Artikel-Nr.:
     262-B893A46
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06516
EAN/GTIN:
     4010184065166
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Regeltrafo 400Vprim 400V 1A 3ph IP00 Geeignet für TSSD1
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Motorantrieb:
ja
Max. Sekundärspannung:
400 V V
Primärspannung:
400 V V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärer Bemessungsstrom In:
1 A
Weitere Suchbegriffe: Sparstelltrafo, Sparstelltransformator, Stelltrafo, Stelltransformator, Schaltschrank, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, helios ventilatoren drehzahlsteller, regeltrafo, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Lichtregeltrafo, Lichtregeltransformator, Regel-Transformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Spannungstrafo, Spannungstransformator
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 161,19*
€ 191,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 191,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 168,34*
€ 193,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 169,51*
€ 196,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 202,42*
€ 231,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
AM-410993
ab € 318,00*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06515
ab € 715,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06517
ab € 207,84*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06519
ab € 498,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.