Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 10A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 TSW10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     262-B893A21
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo
Drehzahlsteller AP gr 10A 0-230V 1ph 5stuf aus IP54 TSW10
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
5
Ausgangsspannung:
0 - 230 V
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Höhe:
325 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
10 A A
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
185 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 481,45*
€ 535,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,77*
€ 556,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 507,95*
€ 563,33*
Frei Haus
ab € 517,03*
€ 573,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 602,23*
€ 665,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,66*
€ 792,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,71*
€ 786,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,83*
€ 764,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,20*
€ 747,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01496
ab € 185,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01497
ab € 277,69*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01596
ab € 390,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
1495
ab € 163,16*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
3608
ab € 79,73*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01613
ab € 562,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.