Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø200mm 230V 980cbmh 60°C 0,145W RR200B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helios Ventilatoren RR 200 B Abluftventilator Leitung 980 m³/h 2750 RPM Edelstahl
Helios Ventilatoren RR 200 B Abluftventilator Leitung 980 m³/h 2750 RPM Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-B892I79
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05659
EAN/GTIN:
     4010184056591
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø200mm 230V 980cbmh 60°C 0,145W RR200B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
345 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.145 kW
Luftmenge unbelastet:
980 m³/h
Länge:
228 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,79*
€ 169,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,77*
€ 178,53*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 157,82*
€ 191,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 172,72*
€ 208,61*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 177,03*
€ 212,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5655
ab € 78,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5656
ab € 86,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5657
ab € 96,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5660
ab € 148,41*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 207,65*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05654
ab € 75,95*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05658
ab € 101,50*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05652
ab € 140,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.