Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø100mm 230V 330cbmh 60°C 0,062W RR100C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Radial-Rohrventilator, 1-PH
Helios Radial-Rohrventilator, 1-PH
Artikel-Nr.:
     262-B892I74
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05654
EAN/GTIN:
     4010184056546
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø100mm 230V 330cbmh 60°C 0,062W RR100C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
243 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
100 mm
Leistungsaufnahme:
0.062 kW
Luftmenge unbelastet:
330 m³/h
Länge:
188 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,96*
€ 96,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,04*
€ 103,20*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 86,89*
€ 109,73*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 103,29*
€ 126,99*
€ 5,46*
ab € 108,78*
€ 133,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5659
ab € 139,21*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5655
ab € 78,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5656
ab € 85,61*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5657
ab € 97,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5660
ab € 148,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 206,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05658
ab € 102,40*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05652
ab € 140,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.