Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø200mm 230V 960cbmh 60°C 0,129W RR200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Radial-Rohrventilator, 1-PH
Helios Radial-Rohrventilator, 1-PH
Artikel-Nr.:
     262-B892I78
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05658
EAN/GTIN:
     4010184056584
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Rohrventilator Ø200mm 230V 960cbmh 60°C 0,129W RR200A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
345 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.129 kW
Luftmenge unbelastet:
960 m³/h
Länge:
228 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,62*
€ 125,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,69*
€ 132,00*
6 Tage
4
€ 6,95*
ab € 115,45*
€ 140,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 131,19*
€ 159,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,60*
€ 177,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5659
ab € 139,12*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5655
ab € 78,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5656
ab € 85,61*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5657
ab € 97,45*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5660
ab € 148,70*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 207,09*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05654
ab € 76,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05652
ab € 139,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.