Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Ventilatoren RR 200 B Abluftventilator Leitung 980 m³/h 2750 RPM Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ventilatoren RR 200 B Abluftventilator Leitung 980 m³/h 2750 RPM Edelstahl
Helios Ventilatoren RR 200 B Abluftventilator Leitung 980 m³/h 2750 RPM Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91301881
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     5659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radial-Rohrventilator, 1-PH 1-PH 230V 50 Hz einstufig DN 200 Radial-Rohrventilator zur direkten Montage im Rohrsystem. Zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen gegen hohe Widerstände. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlussstutzen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkunsgrad. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Düse
0.63 A
Merkmale
Montage
Leitung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
5000 g
Leistungen
Luftstrom
980 m³/h
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2750 RPM
Geräuschpegel
74 dB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5655
ab € 78,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5656
ab € 85,61*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5657
ab € 97,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5660
ab € 148,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 206,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05654
ab € 75,96*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05658
ab € 102,40*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05652
ab € 140,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.