Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Radial-Rohrventilator RR 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-124946
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05658
EAN/GTIN:
     4010184056584
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Helios Radial-Rohrventilator RR 200 A Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 930m³/h, Nennleistung 115W, Nennweite 200mm, Fördermitteltemperatur -40 ...

60°C,

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Fördervolumen:
930 m³/h
Nennleistung:
115 W
Nennweite:
200 mm
Fördermitteltemperatur:
-40 °C | 60 °C
Ventilator ausschwenkbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,84*
€ 125,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,44*
€ 132,21*
6 Tage
4
€ 6,95*
ab € 115,43*
€ 140,96*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 131,48*
€ 167,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,68*
€ 177,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5659
ab € 139,69*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5655
ab € 78,96*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5656
ab € 85,61*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5657
ab € 97,25*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5660
ab € 148,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 207,17*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05654
ab € 75,95*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05652
ab € 140,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.