Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 870cbmh 60°C 0,101W RR160C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5657 Typ: RR 160 C
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5657 Typ: RR 160 C
HELIOS Rohrventilator, radial Nr: 5657 Typ: RR 160 C
Artikel-Nr.:
     262-B892I77
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05657
EAN/GTIN:
     4010184056577
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø160mm 230V 870cbmh 60°C 0,101W RR160C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
345 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.101 kW
Luftmenge unbelastet:
870 m³/h
Länge:
226 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,55*
€ 119,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,70*
€ 127,33*
7 Tage
10
€ 6,95*
ab € 111,48*
€ 136,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 134,78*
€ 164,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,54*
€ 167,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5659
ab € 139,21*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5655
ab € 78,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5656
ab € 85,61*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5660
ab € 148,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 206,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05654
ab € 75,96*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05658
ab € 102,40*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05652
ab € 140,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.