Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistufen-Schalter AP 3A 0-1-2-3 Drehkn ws IP30 DSEL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreistufen-Schalter AP 3A 0-1-2-3 Drehkn ws IP30
Dreistufen-Schalter AP 3A 0-1-2-3 Drehkn ws IP30
Artikel-Nr.:
     262-B892A08
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01611
EAN/GTIN:
     4010184016113
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
aufputzschalter weiß
Dreistufen-Schalter AP 3A 0-1-2-3 Drehkn ws IP30 DSEL3
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Bemessungsstrom:
3 A
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, helios ventilatoren drehzahlregler, 3-Stufenschalter, Dreistellungsschalter, Dreistufen-Schalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Ventilatorenschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,71*
€ 61,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,30*
€ 62,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,06*
€ 62,63*
€ 5,46*
ab € 50,02*
€ 63,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,45*
€ 64,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01598
ab € 49,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.