Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistufen-Schalter AP 9A 0-1-2-3 Drehkn ws IP20 DSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreistufen-Schalter AP 9A 0-1-2-3 Drehkn ws IP20
Dreistufen-Schalter AP 9A 0-1-2-3 Drehkn ws IP20
Artikel-Nr.:
     262-B892A07
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01598
EAN/GTIN:
     4010184015987
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Drehzahlregler
Dreistufen-Schalter AP 9A 0-1-2-3 Drehkn ws IP20 DSZ
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Drehknopf
Bemessungsstrom:
9 A
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Drehzahlstellerabdeckung, aufputzschalter weiß, aufputzschalter, helios ventilatoren drehzahlregler, 3-Stufenschalter, Dreistellungsschalter, Dreistufen-Schalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Ventilatorenschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,32*
€ 63,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,06*
€ 63,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,82*
€ 64,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,95*
€ 65,23*
€ 5,46*
ab € 51,59*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01611
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.