Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 3ph 42V 0,6AAC-1 REG f.Reiheneinb ELRH3-I-SC-24DC/500AC-0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B858G33
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900542
EAN/GTIN:
     4046356527675
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter
Halbleiterrelais 3ph 42V 0,6AAC-1 REG f.Reiheneinb ELRH3-I-SC-24DC/500AC-0,6
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42 - 42 V
Breite:
22.5 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
107 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
114 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, motorstarter phoenix contact, industrierelais, Solid-State-Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,68*
€ 84,25*
€ 5,46*
ab € 72,90*
€ 84,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,72*
€ 88,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,29*
€ 88,38*
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 88,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,686*
Zubehör
Phoenix Contact
2900752
ab € 30,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2901659
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.