Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front fl rnd ws Ø22,5mm Kst 22x6mm IP67 1st M22-L-W-LED230-BVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B853F69
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132601
EAN/GTIN:
     4015081295364
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
eaton leuchtmelder ip67
leuchtmelder komplettgerät
Leuchtmelder Front fl rnd ws Ø22,5mm Kst 22x6mm IP67 1st M22-L-W-LED230-BVP
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
flach
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
22 mm
Farbe der Linse:
weiß
Höhe der Öffnung:
6 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder komplettgerät eaton, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchte, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,00*
€ 19,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,62*
€ 20,77*
€ 5,46*
ab € 15,36*
€ 21,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,39*
€ 23,14*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,75*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,75*
Ähnlich
Eaton
216547
ab € 20,89*
Ähnlich
Eaton
216549
ab € 4,74*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,66*
Ähnlich
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 12,86*
Ähnlich
Eaton
216548
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.