Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 40x2000mm hfr CD-HFCOVER40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240371 Montage-Kit
Phoenix Contact 3240371 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-B844E15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240371
EAN/GTIN:
     4046356508568
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal b40mm
Oberteil VD-K lgr 40x2000mm hfr CD-HFCOVER40
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
40 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,78858*
€ 5,10858*
20 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,9334*
€ 5,3034*
14
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,94786*
€ 5,32786*
Lager 262
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,99792*
€ 5,38792*
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 5,38792*
€ 6,41162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11792*
€ 6,09032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74792*
€ 5,65002
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99792*
€ 4,75752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 75,43088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.