Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil grau CD-HF COVER 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil grau CD-HF COVER 40
Abdeckprofil grau CD-HF COVER 40
Artikel-Nr.:
     3517A-65932620
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240371
EAN/GTIN:
     4046356508568
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal b40mm

Abdeckprofil grau CD-HF COVER 40

Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal-Zubehör, Kanaloberteil, Verdrahtungskanal-Oberteil, Kanaldeckel, Kanalabdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,79858*
€ 5,07858*
20 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,9434*
€ 5,2634*
Lager 3517
14
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,95786*
€ 5,28786*
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,00792*
€ 5,34792*
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 5,28786*
€ 6,29255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04786*
€ 6,00695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67786*
€ 5,56665
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95786*
€ 4,70985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 74,03004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.