Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker 8VDC, analog MACXMCR-SL-NAM-R-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B844A98
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2924252
EAN/GTIN:
     4046356478908
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker 8VDC, analog MACXMCR-SL-NAM-R-SP
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
1
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
1
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19.2 - 30 V
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Breite:
12.5 mm
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gerätebauform:
Einbaugerät
Höhe:
107.9 mm
Leistungsaufnahme:
0.65 W
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schaltleistung:
500 VA
Schaltspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
113.7 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,93*
€ 89,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,20*
€ 91,82*
€ 4,98*
ab € 80,03*
€ 92,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,48*
€ 94,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,03*
€ 99,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2770105
€ 0,7682*
Zubehör
Phoenix Contact
2770024
€ 0,6858*
Zubehör
Phoenix Contact
2865625
€ 70,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2924184
€ 70,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
€ 16,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
€ 17,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
€ 15,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,379*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0824548
€ 10,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.