Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul 37p 125V 2A Schraub D-Sub 62x88x69mm Hut-G-Schiene TH35G32 VIP-2/SC/D37SUB/M/SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B844A89
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900786
EAN/GTIN:
     4046356545082
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Übergabemodul 37p 125V 2A Schraub D-Sub 62x88x69mm Hut-G-Schiene TH35G32 VIP-2/SC/D37SUB/M/SO
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
2 A
Breite:
88 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Polzahl:
37
Tiefe:
62 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,23*
€ 60,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,74*
€ 63,01*
€ 5,46*
ab € 49,15*
€ 63,22*
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 65,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,67*
€ 87,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
ab € 54,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
ab € 62,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
ab € 71,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
ab € 83,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
ab € 105,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
ab € 122,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
ab € 143,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
ab € 162,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
ab € 230,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2908516
ab € 95,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2908517
ab € 105,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2908518
ab € 114,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2908522
ab € 187,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2908523
ab € 241,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2908525
ab € 294,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.