Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul VARIOFACE VIP-2/SC/D37SUB/M/SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S50414082
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900786
EAN/GTIN:
     4046356545082
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig sonstige, Polzahl 37, Bemessungsspannung 25V, Bemessungsstrom 2A, Tiefe 45,1mm, Breite 101mm, Höhe 65,5mm, Montageart Hutschiene TH35,
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,27*
€ 61,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,03*
€ 63,16*
€ 5,46*
ab € 48,94*
€ 63,33*
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 65,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,20*
€ 71,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
ab € 54,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
ab € 62,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
ab € 71,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
ab € 82,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
ab € 104,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
ab € 123,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
ab € 142,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
ab € 162,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
ab € 231,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2908516
ab € 95,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2908517
ab € 105,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2908518
ab € 113,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2908522
ab € 188,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2908523
ab € 240,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2908525
ab € 294,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.