Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2900786
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900786
EAN/GTIN:
     4046356545082
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
ab € 54,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
ab € 62,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
ab € 71,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
ab € 82,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
ab € 106,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
ab € 123,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
ab € 142,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
ab € 162,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
ab € 231,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2908516
ab € 95,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2908517
ab € 105,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2908518
ab € 114,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2908522
ab € 187,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2908523
ab € 241,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2908525
ab € 294,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.