Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 250VA 230V 24V IP00 96x105x103mm ST250/23/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B831D93
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST250/23/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Sicherheitstrafo 250VA 230V 24V IP00 96x105x103mm ST250/23/24
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Breite:
96 mm
Höhe:
105 mm
Primärspannung 1:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
103 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,34*
€ 58,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,56*
€ 58,32*
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 58,98*
€ 4,00*
ab € 46,19*
€ 60,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,66*
€ 60,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 29,71*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,92*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 123,92*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,94*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 35,07*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 37,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,58*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,26*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,92*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,28*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 56,06*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 65,19*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,68*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.