Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 434,5MHz 2k UKW(FM) IP30 Batt Rollingcode-System 9491


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funksender 434,5MHz 2k UKW(FM) IP30 Batt Rollingcode-System
Funksender 434,5MHz 2k UKW(FM) IP30 Batt Rollingcode-System
Artikel-Nr.:
     262-B817G29
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     32480366
EAN/GTIN:
     4031909009302
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
SmartHome Fernbedienung
Funksender 434,5MHz 2k UKW(FM) IP30 Batt Rollingcode-System 9491
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
2
Funkfrequenz:
434.5 MHz MHz
Mit Funkhandsender:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
30 m m
Rollingcode-System:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Impulsgeber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,35*
€ 61,83*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 47,90*
€ 62,46*
€ 4,98*
ab € 48,53*
€ 63,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,56*
€ 64,72*
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 65,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rademacher
18234511
€ 129,12*
Ähnlich
Rademacher
14154511
€ 176,74*
Ähnlich
Rademacher
16236011
€ 229,94*
Ähnlich
Rademacher
14153011
€ 181,76*
Ähnlich
Rademacher
35140462
€ 91,93*
Ähnlich
Rademacher
731240
€ 132,43*
Ähnlich
Rademacher
731235
€ 112,67*
Ähnlich
Rademacher
35140663
€ 78,95*
Ähnlich
Rademacher
35000864
€ 106,22*
Ähnlich
Rademacher
35001262
€ 84,48*
Ähnlich
Rademacher
731010
€ 57,96*
Ähnlich
Rademacher
35140261
€ 77,10*
Ähnlich
Rademacher
35140262
€ 80,77*
Ähnlich
Rademacher
731275
€ 182,22*
Ähnlich
Rademacher
731210
€ 192,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.