Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 35140462 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 35140462 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Schwarz
RADEMACHER 35140462 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Schwarz
RADEMACHER 35140462 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Schwarz
RADEMACHER 35140462 Dimmer Eingebaut Dimmer & Schalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84907269
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     35140462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Mit dem RADEMACHER DuoFern Universaldimmer zieht gemütliche Lichtstimmung in Ihr Smart Home ein! Der Dimmaktor schaltet und dimmt über den HomePilot® alle dimmbaren 230V Leuchtmittel wie Glühlampen, HV-Halogenlampen, Retrofit HV-LEDs sowie elektronische Trafos für Halogenlampen oder LED-Lampen. Dabei ist der Dimmer sowohl für das Phasenanschnitt- als auch das Phasenabschnittsystem geeignet. Phasenanschnitt und -abschnitt sind Möglichkeiten, Wechselstrom zu schalten. Mit dieser Schaltung kann die Leistung einer Lampe mit dem Lichtdimmer gesteuert werden. Der DuoFern Universaldimmer erkennt beim Anschließen die Lastart des jeweiligen Leuchtmittels und wählt selbsttätig das passende Dimmprinzip. Mit umfangreichen Automatikfunktionen passt der Funk-Dimmer die Beleuchtung perfekt an Ihr Leben und Ihren Alltag an. Diese Funktionen bietet Ihnen der DuoFern Universaldimmer: Zwischenwertfunktion: der Dimmer fährt immer erst bis zu dem eingestellten Wert Treppenhausfunktion: die Smart-Home-Lampe schaltet automatisch nach einer vorher festgelegten Zeit wieder aus Dimmgeschwindigkeit: der Dimmer fährt langsam bis zu der vorab eingestellten Helligkeit hoch Feintuning: die Mindest- und Maximalhelligkeit lässt sich auch manuell an die verschiedenen Leuchtmittel anpassen Dank der kompakten und schmalen Bauform ist auch die nachträgliche Installation in bereits bestehenden Unterputzdosen kein Problem. Der Dimmer ist mit allen Steckdosen und Steckdosensystemen kompatibel. Neben der Bedienung per Smartphone über die HomePilot®-App kann er durch Funk-Sender gesteuert werden. Zusätzlich lassen sich dimmbare Schalter oder Taster zur manuellen Bedienung vor Ort anschließen. Details: Der Funk-Universaldimmer hat eine Sendefrequenz von 434,5 MHz und die Sendeleistung beträgt max. 10 mW. Der Durchmesser beträgt ca. 48 mm, die Höhe ca. 20 mm.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung übertragen
10 mW
Ohmsche Last (max)
400 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.5 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
45.7 mm
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Design
Bauart
Eingebaut
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, Glühend, LED
Funkfrequenz
434.5 MHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.