Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 9482 Eingebaut Intelligenter dimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 9482 Eingebaut Intelligenter dimmer Schwarz
RADEMACHER 9482 Eingebaut Intelligenter dimmer Schwarz
RADEMACHER 9482 Eingebaut Intelligenter dimmer Schwarz
RADEMACHER 9482 Eingebaut Intelligenter dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86453028
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     35001262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Funkschalter
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Funkfähiges Steuergerät für elektronische Vorschaltgeräte. Das DuoFern 1-10 V Steuergerät ist ein funkfähiger Dimmaktor (Dimmer) für elektronische Vorschaltgeräte mit bis zu 1500 W Schaltleistung. Er eignet sich ideal, um Ihre Beleuchtung funkfähig zu machen und z. B. eine professionelle Smart Home Lichtsteuerung mit LEDs oder Leuchtstofflampen zu realisieren. Dank seiner kompakten und kleinen Bauform lässt er sich schnell und einfach in einer handelsüblichen Unterputz- oder Elektronikdose montieren. So kann das Steuergerät z. B. direkt hinter einem bereits bestehenden Schalter oder Taster montiert werden und schafft so die Möglichkeit Ihre Beleuchtung ganz klassisch manuell zu bedienen, oder das Ganze per Funk zu automatisieren. Der Funk-Aktor ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet wie z.B. einer Soft-Start / Soft-Stop Funktion. Zudem verfügt der Dimmaktor über eine Zwischenwert und Treppenhausfunktion.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
10 V
Leistung übertragen
10 mW
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Schalter
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
45 mm
Leistungen
Typ
Intelligenter dimmer
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Bauart
Eingebaut
Steuerung
Tasten, Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Funkfrequenz
434.5 MHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Wand
Helligkeitseinstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, dimmer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rademacher
32480366
€ 61,60*
Ähnlich
Rademacher
731010
€ 57,79*
Ähnlich
Rademacher
34450060
€ 138,15*
Ähnlich
Rademacher
32501974
€ 72,09*
Ähnlich
Rademacher
32501972
€ 93,86*
Ähnlich
Rademacher
731025
€ 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.