Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 9477 Rolladen/Jalousie-Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 9477 Rolladen/Jalousie-Zubehör Schwarz
RADEMACHER 9477 Rolladen/Jalousie-Zubehör Schwarz
RADEMACHER 9477 Rolladen/Jalousie-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85078136
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     35000864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Schaltaktor
Mit dem Funkempfänger DuoFern Connect-Aktor können Sie bestehende mechanische oder elektrische Raffstoren, Markisen oder Rollladenmotore ohne viel Aufwand auf DuoFern-Funk umrüsten. Ist der Funkempfänger einmal eingesteckt, kann die Steuerung bequem per Funk geschehen. Sie bedienen den Aktor einfach mit Hilfe der DuoFern Sender oder Zentralen. Der Rohrmotor- oder Raffstoremodus ist frei wählbar und die Bedienung erfolgt über die DuoFern Sender oder den HomePilot. Das besondere Highlight des DuoFern Connect-Aktors ist das Hirschmann Steckersystem STAS3/STAK3. Er lässt sich dank dieser Standard Steckverbindung schnell und einfach an Motoren mit entsprechendem Steckersystem anschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.5 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
26.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Geräte
20
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Schutzart
II
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Ohmsche Last
5 A
Induktive Last
2 A
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.