Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 18mm 157,5mm 16qmm 80A Stift Isoliert 5ST3644


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B808E30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3644
EAN/GTIN:
     4001869318547
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens sammelschiene 80a 3 phasig
phasenschiene siemens
Phasenschiene 3ph 18mm 157,5mm 16qmm 80A Stift Isoliert 5ST3644
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Länge:
157.5 mm mm
Polzahl:
0
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: 3 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,02*
10
€ 5,46*
ab € 4,996*
€ 6,526*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 6,81*
10
Frei Haus
ab € 5,289*
€ 6,869*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,88*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,11*
Zubehör
Siemens
5ST36550HG
ab € 1,45*
Zubehör
Siemens
5ST36553HG
ab € 1,361*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,42*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,56*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.