Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 180-450A 450AIu 690V Festeinbau IP20 elektr NZMH3-MX450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B796E88
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191368
EAN/GTIN:
     4015081918805
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p 180-450A 450AIu 690V Festeinbau IP20 elektr NZMH3-MX450
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
450 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Breite:
140 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 12 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
275 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
120.5 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
180 - 450 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.683,12*
€ 1.841,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.683,62*
€ 1.842,61*
Frei Haus
ab € 1.695,60*
€ 1.859,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.734,81*
€ 1.908,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.905,97*
€ 2.070,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,12*
€ 2.270,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,20*
€ 2.244,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,75*
€ 2.158,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,16*
€ 2.110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,81*
€ 2.064,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.