Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 100W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich RNP-E/LR100W/S/230/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 100W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich
Natriumdampflampe 100W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich
Artikel-Nr.:
     262-B778B92
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34410734
EAN/GTIN:
     4008597107344
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 100W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich RNP-E/LR100W/S/230/E40
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
opal
Durchmesser:
76 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
183 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
110 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
100 W W
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W Im/W
Lichtstrom:
10100 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampe 100w e40, entladungslampe e40, entladungslampe e40 100w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 11,43*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 10,03*
€ 12,64*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 12,84*
2 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 9,96*
€ 14,39*
1
€ 8,50*
ab € 10,42*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 151,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015774
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.