Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe RADIUM RNP-E/LR Super, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Ellipsoidform, beschichtet, Sockel E40 100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe RADIUM RNP-E/LR Super, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Ellipsoidform, beschichtet, Sockel E40 100 Watt
Natriumdampflampe RADIUM RNP-E/LR Super, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Ellipsoidform, beschichtet, Sockel E40 100 Watt
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597107344_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34410734
EAN/GTIN:
     4008597107344
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe RADIUM RNP-E/LR Super, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Ellipsoidform, beschichtet, Sockel E40 100 Watt

  • Leistung: 100
  • Spannung_von: 230
  • Sockel: E40
  • Nennstrom: 1,2
  • Lichtstrom: 10200
  • Netzfrequenz: 50
  • Ausführung: ellipsoid, klar
  • Länge: 183
  • Durchmesser: 76
  • Farbtemperatur: 1900
  • Farbwiedergabe: 22
  • Brennerstellung: h180
  • Lampenform: ellipsoid

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 100
  • Durchmesser [mm]: 76
  • Länge [mm]: 183
  • Lichtstrom [lm]: 10200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 1900
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: ja
  • Nennstrom [A]: 1,2
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 219
  • Gewicht [g]: 1,044
  • Brennstellung: h180
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40, Stuge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 11,43*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 12,94*
Lager 2338
10
1
€ 7,50*
ab € 8,82*
€ 14,63*
1
€ 8,50*
ab € 10,43*
€ 15,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015774
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.