Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR Super, ellipsoid, beschichtet, Sockel E40 100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR Super, ellipsoid, beschichtet, Sockel E40 100 Watt
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR Super, ellipsoid, beschichtet, Sockel E40 100 Watt
Artikel-Nr.:
     911-RA34410734
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA34410734
EAN/GTIN:
     4008597107344
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR Super, ellipsoid, beschichtet, Sockel E40 100 Watt

  • Größe: Ø: 7,6 cm
  • Größe: L: 18,3 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 2000 K
  • EPREL Nr.: 869006
  • Produktart: Hochdruck Natriumdampflampe RNP-E/LR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Lichtausbeute: 104 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: Natriumdampf
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Lampentyp: Hochdruck Natriumdampflampe
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Verbesserte wirtschaftliche Lebensdauer, nach 16 000 h noch ca. 95% funktionstüchtige Lampen./ Improved economical life-time, after 16 000 hours still 95% working lamps. / Durée de vie économique améliorée, après 16 000 heures encore 95% de lampes fonctio
  • Quecksilbergehalt: 19.0 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Lichtstrom: 10200 lm
  • Energieverbrauch: 110 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: RA34410734
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Brennlage: 180 h
  • Farbwiedergabeindex: 20 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Kompensationskondensator: 12 µF
  • Lampennennstrom: 1,2 A
  • mittlere Leuchtdichte: 13 cd/cm²
  • RNP-E/LR Super Ellipsoidform, beschichtet / elliptical shape, coated / forme ellipsoïdale, opalisé
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 11,43*
12
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 12,53*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 12,74*
2 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 9,91*
€ 14,63*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 10,38*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015774
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.