Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 70W MASTER E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSON-TPIAPLUS70W/220E271SL/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 70W MASTER E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Natriumdampflampe 70W MASTER E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Artikel-Nr.:
     262-B776C60
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19266015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 70W MASTER E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSON-TPIAPLUS70W/220E271SL/
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
156 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
73 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
70 W W
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W Im/W
Lichtstrom:
6600 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, e27 sockel röhre, entladungslampe e27, e27 sockel 1000k, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 12,67*
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,25*
2 Tage
1718
1
€ 5,80*
ab € 11,31*
€ 16,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 16,07*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 14,30*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 207,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19265315
ab € 8,52*
Ähnlich
Philips
17988315
ab € 19,49*
Ähnlich
Philips
19230115
ab € 9,18*
Ähnlich
Philips
19229515
ab € 10,64*
Ähnlich
Philips
17987615
ab € 11,74*
Ähnlich
Philips
19227115
ab € 6,01*
Ähnlich
Philips
18412245
ab € 84,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.