Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe DULUX 42W 2700K GX24q-4 KLL 3200lm f.EVG Ø12x167mm DULUXT/EPLUS42W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     262-B754E45
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300425665
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 42W 2700K GX24q-4 KLL 3200lm f.EVG Ø12x167mm DULUXT/EPLUS42W/827
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
3
Durchmesser:
12 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2700 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
167 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenleistung:
42 W W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
3200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Sockel:
GX24q-4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 5,27*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 5,79*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,36*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,89*
2 Tage
66
1
€ 7,50*
ab € 5,21*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.