| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4050300425665 Herst.-Nr.: 4050300425665 EAN/GTIN: 4050300425665 |
| | |
|
| | |
| KLLni, 3 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar (3…100 %). Kurze und kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q mit verkürztem Sockelkasten. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industriebeleuchtung. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 42 W | Lichtstrom: | 3050 lm | Sockel: | GX24q-4 | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 2700 K | Durchmesser: | 12 mm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtfarbe: | 827 | Gesamtlänge: | 169.00 mm | Amalgamtechnologie: | true | Anzahl der Lampenrohre: | 3 | Geeignet für EVG: | true | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 44.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h | Lampenbezeichnung: | T4 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 42w, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Downlights, Foyerbeleuchtung |
| | |
| |