Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300425665_ Herst.-Nr.: 4050300425665 EAN/GTIN: 4050300425665 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtstofflampe DULUX T/E42W/827 Im EVG-Betrieb hat sie die zehnfache Lebensdauer von vergleichbar hellen Glühlampen. OSRAM DULUX T/E PLUS sind Kompakt-Leuchtstofflampen für HF-Betriebsgeräte und Dimmerbetrieb. Sie eignen sich für den Hoch- und Niedervoltbereich und sind voll dimmbar. In Bauform und Leistung entsprechen sie den Grundtypen OSRAM DULUX T PLUS. - Ca. 2/3 der Baulänge gegenüber OSRAM DULUX D/E vergleichbarer Leistung.
- Lichtstrompakete von 1.200 bis 3.200 lm.
- Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung wie bei Glühlampen.
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q mit verkürztem Sockelkasten vermeidet den Einsatz von 2-Stift-Lampen in T/E PLUS-Fassung.
Technische Daten:- Sockel: GX24q-4
- Leistung [W]: 42
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 169
- Lichtstrom [lm]: 3200
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 2700
- Lebensdauer [h]: 20000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 827
- Gewicht [g]: 76.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel, Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Lampe, Bürobeleuchtung, DULUX T, DULUX T 4 pin, Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Downlights, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Hotellampe, Flurlampe, Korridorbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,83* | € 15,02* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,45* | € 15,23* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 10,64* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|