Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter 4-22W f.Leuchtstoffl S24-22WSER220-240VWHEURBOX/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips S2 Lampenstarter Weiß
Philips S2 Lampenstarter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B746G90
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69750931
EAN/GTIN:
     8711500697509
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter
Starter 4-22W f.Leuchtstoffl S24-22WSER220-240VWHEURBOX/20
Weitere Informationen:
Geeignet für Lampenleistung:
4 - 22 W W
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Weitere Suchbegriffe: Starter, leuchtstofflampen starter philips, leuchtstofflampen starter, Elektronischer Starter, Ersatzstarter, Ersatzstarterelement, Glimmzünder, Leuchtstofflampenstarter, Ökostarter, Qualitätsstarter, Schaltelement, Schaltfunkenstecker, Schaltfunkenstrecker, Schnellstarter, Sicherungsstarter, Softstarter, Standard-Starter, Startelement, Starter für Beleuchtung, Starter für Leuchtstofflampe, Starter für Zündgerät, Universalstarter, Zubehör für Zündgerät, Zündgerätstarter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,54335*
€ 0,71335*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,86*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,87*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854083
ab € 0,33*
Ähnlich
Philips
69769131
ab € 0,47*
Ähnlich
Radium
52220102
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.