Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter f.Reihenschaltung 4-22W S 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starter f.Reihenschaltung 4-22W S 2
Starter f.Reihenschaltung 4-22W S 2
Artikel-Nr.:
     3517A-56866245
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69750931
EAN/GTIN:
     8711500697509

Starter f.Reihenschaltung 4-22W S 2

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4..22 W
Schaltung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
Frei Haus
ab € 0,6544*
€ 0,6544*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,86*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,86*
200
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6544*
€ 0,77874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 130,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854083
ab € 0,33*
Ähnlich
Philips
69769131
ab € 0,47*
Ähnlich
Radium
52220102
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.