Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Ecoclick Starters - S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-27010
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69750926
EAN/GTIN:
     8711500697509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter
philips starter 22w
starter
starter 4-22w

Philips - Ecoclick Starters - S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.
Elektronisch: Nein, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Nein, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Nein, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: Nein, Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja, Geeignet für Lampenleistung: 4-22W, Schaltung: sonstige
EAN/GTIN: 8711500697509
GPC/12NC: 928390720202
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
44652 W
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
227
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,87*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,87*
200
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,08*
2 Tage
888
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,12*
4 Tage
1644
1
€ 5,80*
ab € 0,63*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854083
ab € 0,26*
Ähnlich
Philips
69769131
ab € 0,27*
Ähnlich
Radium
52220102
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.