Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 58W ws MASTER 6500K G13 Stab 5000lm Ø28mm 1514,2mm 865 MASTERTL-DSUPER8058W/8651SL/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Artikel-Nr.:
     262-B746B99
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63225840
EAN/GTIN:
     8711500632258
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 58W ws MASTER 6500K G13 Stab 5000lm Ø28mm 1514,2mm 865 MASTERTL-DSUPER8058W/8651SL/25
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
0 ° °
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
58 W W
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
5000 lm lm
Länge:
1514.2 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Ringdurchmesser:
0 mm mm
Rohrdurchmesser:
28 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform g 13 58w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,21*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 3,29*
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 2,69*
€ 4,24*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,45*
3 Tage
922
1
€ 5,80*
ab € 3,00*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.