Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 400V AC 4500Upm 1FK2103-4AH10-1MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B725A32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21034AH101MA0
EAN/GTIN:
     4034106444945
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor siemens
servomotor
servomotor 480 v
Servomotor 400V AC 4500Upm 1FK2103-4AH10-1MA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor | Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4500 1/min 1/min
Bemessungsspannung:
400 V V
Nenndrehmoment:
1.01 Nm.
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 744,52*
€ 813,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 748,52*
€ 813,72*
Frei Haus
ab € 949,55*
€ 1.015,97*
Frei Haus
ab € 940,25*
€ 1.042,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,72*
€ 968,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,83*
€ 952,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,63*
€ 919,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,16*
€ 904,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,52*
€ 890,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,12*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,88*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 196,93*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 260,21*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,93*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,26*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,90*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE108UF0
ab € 603,44*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 36,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.