Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 18W VVG f.TC-D f.TC-T konv Für Lampenart TC-T 85x41mm 163763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVG, LN18i.319, EEI=B1 LN18l.319
KVG, LN18i.319, EEI=B1 LN18l.319
Artikel-Nr.:
     262-B698H78
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     163763
EAN/GTIN:
     4014364637655
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G24d
Sockel G24d
Leuchtmittel G24d-2
Sockel G24d-2
Vorschaltgerät 18W VVG f.TC-D f.TC-T konv Für Lampenart TC-T 85x41mm 163763
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Breite:
41 mm mm
Für Lampenart TC-D:
ja
Für Lampenart TC-T:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18 - 18 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
18 - 18 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
28 mm mm
Länge:
85 mm mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, vossloh vorschaltgerät vvg, leuchtmittel g24d, sockel g24d 18w, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,42*
€ 6,66*
3 Tage
96
€ 5,80*
ab € 4,43*
€ 6,68*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,72*
8 Tage
14
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
169822
ab € 8,79*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163694
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.