Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband EPR 19mm 9,1m sw UV-best 90°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-POWER810-EPR-BK(9.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B694B89
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10401
EAN/GTIN:
     4031026548852
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Isolierband EPR 19mm 9,1m sw UV-best 90°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-POWER810-EPR-BK(9.1)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Hochspannung:
ja
Isolierend:
ja
Länge:
9.1 m m
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Stärke:
0.76 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
90 - 90 °C
UV-beständig:
ja
Vulkanisierend:
ja
Werkstoff:
EPR
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,48*
€ 18,72*
€ 5,46*
ab € 13,49*
€ 18,75*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 18,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 19,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,67*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.