Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-711-10401
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10401
EAN/GTIN:
     4031026548852
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband
  • Zur Isolierung und Ummantelung von Spleißen und Sammelschienen bis 69 kV
  • Ideal zum Abdichten von Kabelabschlüssen, elektrischen Verbindungen und Reparaturen am Kabelmantel
  • Halogenfrei mit hervorragender Korona-, Ozon- und UV-Beständigkeit
  • Hoher Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz
  • Bildet eine luft- und wasserdichte Isolationsschicht
  • Kompatibel mit allen extrudierten Kabelisolierungen

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
9.1 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Stärke:
0.76 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja
Vulkanisierend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Tape
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.