Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Hochspannungsband, 19 x 0.76 mm, EPR, schwarz, 9.1 m, 711-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Hochspannungsband, 19 x 0.76 mm, EPR, schwarz, 9.1 m, 711-
Selbstverschweißendes Hochspannungsband, 19 x 0.76 mm, EPR, schwarz, 9.1 m, 711-
Artikel-Nr.:
     4502-42P5386
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10401
EAN/GTIN:
     4031026548852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
- Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband - Zur Isolierung und Ummantelung von Spleißen und Sammelschienen bis 69 kV - Ideal zum Abdichten von Kabelabschlüssen, elektrischen Verbindungen und Reparaturen am Kabelmantel - Halogenfrei mit hervorragender Korona-, Ozon- und UV-Beständigkeit - Hoher Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz - Bildet eine luft- und wasserdichte Isolationsschicht - Kompatibel mit allen extrudierten Kabelisolierungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstverschweißendes Hochspannungsband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.76 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
9.1 m
Material:
EPR
max. Temperatur:
95 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,13*
€ 18,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 18,27*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 18,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,10*
€ 19,49*
€ 3,90*
ab € 15,09*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.