Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramikfeld autark Facette 602x520mm Zweikreisz ET675FNP1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ET675FNP1E, Elektro-Kochfeld
ET675FNP1E, Elektro-Kochfeld
ET675FNP1E, Elektro-Kochfeld
ET675FNP1E, Elektro-Kochfeld
ET675FNP1E, Elektro-Kochfeld
ET675FNP1E, Elektro-Kochfeld
ET675FNP1E, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     262-B679F35
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET675FNP1E
EAN/GTIN:
     4242003762851
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Glaskeramikfeld autark Facette 602x520mm Zweikreisz ET675FNP1E
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Ausführung:
Einbau
Breite:
602 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
8300 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
45 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Facette | rahmenlos
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
520 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochfelder siemens, kochtopf-set, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,08*
€ 354,27*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 336,70*
€ 400,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 456,66*
€ 534,94*
Frei Haus
ab € 458,29*
€ 537,21*
Frei Haus
ab € 469,16*
€ 548,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,94*
€ 636,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,36*
€ 628,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,14*
€ 579,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,66*
€ 543,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.