Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 20m gnge UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-GNYE(2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 20m grün/gelb Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grün/gelb Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grün/gelb Box
Artikel-Nr.:
     262-B678E44
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10612
EAN/GTIN:
     4031026559421
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Isolierband PVC 19mm 20m gnge UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-GNYE(2
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
grün/gelb
Isolierend:
ja
Länge:
20 m m
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.18 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
105 - 105 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-band grün, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,58*
€ 5,46*
ab € 5,38*
€ 7,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 7,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 7,80* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.