Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium PVC-Isolierband 19mmx20m, grün-gelb FLEX1000+19x20 GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 20m grün/gelb Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grün/gelb Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grün/gelb Box
Artikel-Nr.:
     3517I-45863185
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10612
EAN/GTIN:
     4031026559421
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband

Premium PVC-Isolierband 19mmx20m, grün-gelb FLEX1000+19x20 GNYE

Hochflexibles, Allwetter Premium PVC-Isolierband. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen . Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-band grün, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,32*
€ 7,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 7,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,32* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.