Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband, 19 x 0.2 mm, PVC, gelb/grün, 20 m, 710-10612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband, 19 x 0.2 mm, PVC, gelb/grün, 20 m, 710-10612
Isolierband, 19 x 0.2 mm, PVC, gelb/grün, 20 m, 710-10612
Artikel-Nr.:
     4502-42P5358
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10612
EAN/GTIN:
     4031026559421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband, Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2, Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen, Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur, Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung, Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr, Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis, Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV, Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, Flammhemmend nach UL 510, RoHS konform, Das Premium-Isolierband HelaTape Flex 1000+ ist ein professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen. Das Isolierband bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten. Erzielen Sie optimale Isolierergebnisse im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise bei Kabelmantelreparaturen und bei elektrischen Verbindungen. HelaTape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Anwendungen bis 1 kV.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.2 mm
Farbe:
gelb/grün
Länge:
20 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-band grün, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,29*
€ 7,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,59*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 7,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,28* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.