Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 40W HV LOLA E14 go m.Schalt 220-240V R50251079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm
Artikel-Nr.:
     262-B618I52
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50251079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Wohnraumleuchte 40W HV LOLA E14 go m.Schalt 220-240V R50251079
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
170 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
Gold
Höhe/Tiefe:
420 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
40 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 36,94*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 28,31*
€ 38,98*
1
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 47,67*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,85*
€ 63,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
IDE-60029
ab € 15,26*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50241079
ab € 21,53*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50241089
ab € 21,31*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50511079
ab € 14,55*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50841LM089
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.