| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50251079 Herst.-Nr.: R50251079 EAN/GTIN: 4017807459340 |
| |
|
| | |
| Retro Tischleuchte LOLA Flamingo Gold mit Stoffschirm in Schwarz, Höhe 42cm Genau die richtige Tischlampe für raffinierte Dekorationen im Retro Look! Versetzten Sie Ihre Räume mit dieser ausgefallenen Tischleuchte in die 1980er Jahre zurück. Die Tischleuchte LOLA beeindruckt nicht nur Tierliebhaber auf ganzer Linie, mit ihrem außergewöhnlichen Look ist sie auch ausgeschaltet ein echtes Highlight! Die bezaubernde Tischleuchte kann im Jugendzimmer ebenso wie im Schlafzimmer oder Wohnbereich aufgestellt werden. Die Tischbeleuchtung ist 42cm hoch und hat einen Fußdurchmesser von 12cm. Ebenso ist die Leuchte mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie bequem ein-und ausgeschaltet werden kann. Die Dekoleuchte eignet sich für ein Leuchtmittel mit E14-Fassung, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Der Textilschirm befindet sich über dem Flamingo, so dass dieser neugierig heraus schaut, Flamingo in Goldfarbig und Stoffschirm in Schwarz bilden einen echten Eyecatcher! Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser schöne Tischleuchter wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Geeignet für 1 x E14-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Gold matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 42 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 17 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Stofflampen, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Dekoleuchten, innen, Bett, ausgefallene, gemütliche, Stoffschirm, Textil, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, für, aus, mit, coole, gold, Retro, Look, Flamingo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 28,97* | € 36,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,30* | € 39,21* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,81* | € 47,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 46,78* | € 62,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|