| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50241079 Herst.-Nr.: R50241079 EAN/GTIN: 4017807459289 |
| |
|
| | |
| Coole Tischleuchte BELLO Keramik Hund Gold mit Stoffschirm in Schwarz Höhe 33cm Die Tischleuchte BELLO beeindruckt nicht nur Hundeliebhaber auf ganzer Linie, mit ihrem außergewöhnlichen Look ist sie auch ausgeschaltet ein echtes Highlight! Der Textilschirm befindet sich auf einem Keramikfuß in Form eines Hundes. Die bezaubernde Tischleuchte kann im Jugendzimmer ebenso wie im Schlafzimmer oder Wohnbereich aufgestellt werden. Die Form der Leuchte wird sowohl Groß als auch Klein eine Freude bereiten. Die Tischbeleuchtung ist 33cm hoch und hat eine Breite von 17cm. Ebenso ist die Leuchte mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie bequem ein-und ausgeschaltet werden kann. Die Dekoleuchte eignet sich für ein Leuchtmittel mit E14-Fassung, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Keramikhund in Goldfarbig und Textilschirm in Schwarz bilden einen echten Eyecatcher! Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser schöne Tischleuchter wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Geeignet für 1 x E14-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz matt - Gold glänzend | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 17 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 16 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,62 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Stofflampen, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Dekoleuchten, innen, Bett, ausgefallene, gemütliche, Stoffschirm, Textil, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, für, aus, mit, Hund, Keramik, coole, gold |
| | |
| |