Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 80x80mm lire ST rws RAL9010 vz LKME80080RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Endstück 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-B573B10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248454
EAN/GTIN:
     4012195699156
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 80x80mm lire ST rws RAL9010 vz LKME80080RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
80 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 16,35*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,25*
€ 17,48*
1
€ 5,46*
ab € 12,25*
€ 17,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,11*
€ 18,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,49*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.