Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Endstück 80x80mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6248454
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248454
EAN/GTIN:
     4012195699156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Endstück, Metall Endstück, Endkappe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.